{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 10 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge | |
Stricktechnologie | 18G | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Herstellerbezeichnung | CoreShield 24-9518B | |
EN 388 | 4X31D | |
Trägermaterial | HPPE-Edelstahlfaser | |
Beschichtung | Nitril-Mikroschaum | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Farbe | schwarz | |
Gewicht | 42-63 g | |
Länge | 220 mm - 270 mm | |
Verwendung | mehrweg | |
Schnittschutzklasse | D | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094522 11 | |
EAN / GTIN | 13603835667048 | |
Herstellernummer | 24-9518B/11XXL |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handschuh-Paar CoreShield™ 24-9518B, Handschuhgröße: 11
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
7,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 400 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
12,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anwendungsbereich | Allround | Präzision; Allround |
Beschichtung | Nitril-Mikroschaum | Nitrilschaum |
Verwendung | mehrweg | mehrweg |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge | verstärkte Daumenbeuge |
Stricktechnologie | 18G | 18G |
EN 388 | 4X31D | 4442D |
Schnittschutzklasse | D | D |