Handschuh-Paar ActivArmr Hycron® 27-607 8

Artikel-Nr.: 094430 8

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    5,12 € / Paar
  • ab 12 Paar
    4,27 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Hycron®
    Inhalt 1
    Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei
    Passform gut
    EN 388 4221X
    Trägermaterial Baumwolle
    Beschichtung Nitril
    Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung
    Anwendungsbereich Heavy Duty
    Länge 246 mm
    Farbe blau
    Material Beschichtung Nitril
    Handschuhgröße 8
    Gewicht 57 g
    silikonfrei ja
    Verwendung mehrweg
    DMF-frei nein
    Tastgefühl mäßig
    Nassgriff gut
    Ölgriff gut
    Hitzeschutz nicht vorhanden
    Atmungsaktivität mäßig
    Schutz-Kategorie Kategorie II
    Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
    Material Nitril
    Produktart Mehrzweckhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094430 8
    EAN / GTIN 10076490102491
    Herstellernummer 27-607/8

    Beschreibung

    Ausführung:

    ActivArmr Hycron® Serie. Widerstandsfähiger Handschuh aus Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung für den anspruchsvollen Einsatz. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien. Robuster und flexibler als PVC, dreimal länger haltbar als schwere Lederhandschuhe. Wirksame Fett- und Ölsperre. Besonders geeignet für Grobgussteile, Kunststoff-Formteile, Stabstahl, Blech, Hochleistungskabel, Baustoffe, Rohholz.
    Mit Strickbund und 3/4-Beschichtung zum Erhalt der besseren Atmungsaktivität.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420
    Antistatisch gemäß EN 1149.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb