Handschuh-Paar ActivArmr Hycron® 27-607 10

Artikel-Nr.: 094430 10

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    5,12 € / Paar
  • ab 12 Paar
    4,27 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 015 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Hycron®
Inhalt 1
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei
Passform gut
EN 388 4221X
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung
Anwendungsbereich Heavy Duty
Länge 246 mm
Farbe blau
Material Beschichtung Nitril
Handschuhgröße 10
Gewicht 57 g
silikonfrei ja
Verwendung mehrweg
DMF-frei nein
Tastgefühl mäßig
Nassgriff gut
Ölgriff gut
Hitzeschutz nicht vorhanden
Atmungsaktivität mäßig
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Material Nitril
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094430 10
EAN / GTIN 10076490498808
Herstellernummer 27-607/10

Beschreibung

Ausführung:

ActivArmr Hycron® Serie. Widerstandsfähiger Handschuh aus Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung für den anspruchsvollen Einsatz. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien. Robuster und flexibler als PVC, dreimal länger haltbar als schwere Lederhandschuhe. Wirksame Fett- und Ölsperre. Besonders geeignet für Grobgussteile, Kunststoff-Formteile, Stabstahl, Blech, Hochleistungskabel, Baustoffe, Rohholz.
Mit Strickbund und 3/4-Beschichtung zum Erhalt der besseren Atmungsaktivität.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisch gemäß EN 1149.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb