Handschuh-Paar HyFlex® 11-920 8

Artikel-Nr.: 094385 8

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    7,24 € / Paar
  • ab 12 Paar
    6,03 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
364 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei
  • Stricktechnologie: 15G

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HyFlex®
    Inhalt 1
    Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei
    Passform sehr gut
    EN 388 3131A
    Trägermaterial Nylon
    Beschichtung Nitril
    Beschichtungsvariante Handinnenfläche
    Anwendungsbereich Allround
    Länge 246 mm
    Farbe blau
    Material Beschichtung Nitril
    Handschuhgröße 8
    Gewicht 25 g
    Stricktechnologie 15G
    silikonfrei nein
    Verwendung mehrweg
    DMF-frei nein
    Tastgefühl gut
    Nassgriff gut
    Ölgriff sehr gut
    Hitzeschutz nicht vorhanden
    Atmungsaktivität gut
    Schutz-Kategorie Kategorie II
    Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
    Material Nitril
    Produktart Mehrzweckhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094385 8
    EAN / GTIN 10076490489400
    Herstellernummer 11-920 8

    Beschreibung

    Ausführung:

    HyFlex® 11-920. Mit Ansell Grip Technology™: Mikroskopisch kleine Kanäle in der Nitrilbeschichtung leiten das Öl von der Kontaktfläche ab und gewährleisten einen sicheren Griff. Besonders geeignet zur Metallherstellung, allgemeine Werks- und Maschinenwartung.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420
    Antistatisch gemäß EN 1149.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb