Handschuh-Paar HyFlex® 11-920 11

Artikel-Nr.: 094385 11

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    7,24 € / Paar
  • ab 12 Paar
    6,03 € / Paar
Größentabelle
auf Anfrage
Sofort lieferbar
209 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei
  • Stricktechnologie: 15G

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
Inhalt 1
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei
Passform sehr gut
EN 388 3131A
Trägermaterial Nylon
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Länge 246 mm
Farbe blau
Material Beschichtung Nitril
Handschuhgröße 11
Gewicht 25 g
Stricktechnologie 15G
silikonfrei nein
Verwendung mehrweg
DMF-frei nein
Tastgefühl gut
Nassgriff gut
Ölgriff sehr gut
Hitzeschutz nicht vorhanden
Atmungsaktivität gut
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Material Nitril
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094385 11
EAN / GTIN 10076490488359
Herstellernummer 11-920/11

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-920. Mit Ansell Grip Technology™: Mikroskopisch kleine Kanäle in der Nitrilbeschichtung leiten das Öl von der Kontaktfläche ab und gewährleisten einen sicheren Griff. Besonders geeignet zur Metallherstellung, allgemeine Werks- und Maschinenwartung.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisch gemäß EN 1149.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226