Handschuh-Paar HyFlex® 11-816 11

Artikel-Nr.: 094356 11
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
172 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 18G
  • Schnittschutzklasse: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 1
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
EN 388 4121A
Trägermaterial Nylon Spandex
Beschichtung Nitrilschaum
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Länge 219 mm
Farbe schwarz / blau
Handschuhgröße 11
Gewicht 20,4 g
Stricktechnologie 18G
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Material Nitrilschaum
Schnittschutzklasse A
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094356 11
EAN / GTIN 10076490450035
Herstellernummer 11-816/11

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-816. Extrem dünner und robuster Handschuh durch 18 Gauge Stricktechnik. Erhöhte Lebensdauer und Abriebfestigkeit dank Schaumbeschichtung mit FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. Lösemittel- und schadstofffrei, nach Oeko-Tex Standard zertifiziert. Besonders geeignet für leichte Montagearbeiten mit hohem Anspruch an Präzision, Endmontage von Elektromotoren, Klimaanlagen, Kabelbäumen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb