{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HyFlex® | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich | |
Passform | sehr gut | |
EN 388 | 3131A | |
Trägermaterial | Nylon | |
Beschichtung | Nitrilschaum | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Länge | 199 mm | |
Farbe | grau / weiß | |
Material Beschichtung | Nitril | |
Handschuhgröße | 11 | |
Gewicht | 20,4 g | |
Stricktechnologie | 15G | |
silikonfrei | ja | |
Verwendung | mehrweg | |
DMF-frei | ja | |
Tastgefühl | sehr gut | |
Nassgriff | mäßig | |
Ölgriff | gut | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Atmungsaktivität | sehr gut | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Material | Nitrilschaum | |
Schnittschutzklasse | A | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094350 11 | |
EAN / GTIN | 10076490480865 | |
Herstellernummer | 11-800/11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Handschuh-Paar HyFlex® 11-800 11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
4,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 530 Stück sofort lieferbar
2,87 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 345 Stück sofort lieferbar
3,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | Nitrilschaum | water based PU/Nitril | water based PU/Nitril |
Farbe | grau / weiß | schwarz / grau | schwarz / grau |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 |
Trägermaterial | Nylon | Lycra®, Polyamid | Lycra®, Polyamid |
Verwendung | mehrweg | mehrweg | mehrweg |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche |