Handschuh-Paar uvex phynomic pro, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094295 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    7,04 € / Paar
  • ab 10 Paar
    5,87 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
838 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex phynomic
EN 388 2121X
Trägermaterial Polyamid, Elastan, Bambus
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung
Anwendungsbereich Präzision; Allround
Farbe schwarz / blau
Handschuhgröße 9
Gewicht 52 g
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094295 9
EAN / GTIN 4048612045220
Herstellernummer 6006209

Beschreibung

Ausführung:

uvex phynomic pro. Feinfühliger, schmutzunempfindlicher und feuchtigkeitsabweisender Handschuh mit 3/4-Nitrilbeschichtung. Das Trägermaterial besteht aus einer Polyamid/Elastan/Bambus-Mischung und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und eine sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme. Guter Trocken-/Nassgriff.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Handschuh-Paar uvex phynomic pro, Handschuhgröße: 9

Handschuh-Paar uvex phynomic pro, Handschuhgröße: 9

auf Anfrage
Sofort lieferbar
838 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
7,04 €
ab 10  St.
5,87 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 801 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
6,12 €
ab 12  St.
5,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 346 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
6,72 €
ab 12  St.
5,60 €
Anwendungsbereich Präzision; Allround Präzision; Allround Präzision
Beschichtung Nitril Nitril Nitril
Farbe schwarz / blau blau / orange blau / schwarz
Verwendung mehrweg mehrweg mehrweg
Handschuhgröße 9 9 9
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung 3/4-Beschichtung Vollbeschichtung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb