Handschuh-Paar uvex phynomic allround, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094292 7

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    5,86 € / Paar
  • ab 10 Paar
    4,88 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
519 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Lebensmittel Zertifizierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex phynomic
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Handschuheigenschaft Lebensmittel Zertifizierung
EN 388 3121X
Trägermaterial Polyamid, Elasthan
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision; Allround
Farbe schwarz / anthrazit
Handschuhgröße 7
Gewicht 39 g
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094292 7
EAN / GTIN 4048612044469
Herstellernummer 6004907

Beschreibung

Ausführung:

uvex phynomic allround. Schmutzunempfindlicher Allround-Handschuh für mechanische Tätigkeiten in trockenen und leicht öligen Bereichen. Öko-Tex® Standard 100 und dermatologisch bestätigte Hautverträglichkeit.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb