{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HyFlex® | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich | |
EN 388 | 4131A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Trägermaterial | Nylon Spandex | |
Beschichtung | Nitrilschaum | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Länge | 200 mm | |
Farbe | schwarz / grau | |
Handschuhgröße | 10 | |
Gewicht | 11,6 g | |
Stricktechnologie | 15G | |
Norm | EN 407 | |
Verwendung | mehrweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Material | Nitrilschaum | |
Schnittschutzklasse | A | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094264 10 | |
EAN / GTIN | 10076490475571 | |
Herstellernummer | 11-840/10 |