{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; Allergiker-hautfreundlich | |
Herstellerbezeichnung | Perfect Poly Skin | |
EN 388 | 3111X | |
Trägermaterial | Polyamid | |
Beschichtung | PU | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Länge | 220 mm - 260 mm | |
Farbe | grau / blau | |
Material Beschichtung | PU | |
Handschuhgröße | 8 | |
Gewicht | 14-20 g | |
Stricktechnologie | 15G | |
silikonfrei | ja | |
Verwendung | mehrweg | |
DMF-frei | nein | |
Tastgefühl | sehr gut | |
Nassgriff | mäßig | |
Ölgriff | mäßig | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Atmungsaktivität | sehr gut | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | 1 | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094250 8 | |
EAN / GTIN | 3603835501369 | |
Herstellernummer | 2400260 08 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Handschuh-Paar Perfect Poly® Skin 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 467 Stück sofort lieferbar
3,19 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 095 Stück sofort lieferbar
3,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Verwendung | mehrweg | mehrweg |
Stricktechnologie | 15G | 15G |
EN 388 | 3111X | 3121A |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | Kategorie II |
Schnittschutzklasse | 1 | X |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | Handinnenfläche |