{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; Allergiker-hautfreundlich | |
Herstellerbezeichnung | Perfect Poly Skin | |
EN 388 | 3111X | |
Trägermaterial | Polyamid | |
Beschichtung | PU | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Länge | 220 mm - 260 mm | |
Farbe | grau / blau | |
Material Beschichtung | PU | |
Handschuhgröße | 10 | |
Gewicht | 14-20 g | |
Stricktechnologie | 15G | |
silikonfrei | ja | |
Verwendung | mehrweg | |
DMF-frei | nein | |
Tastgefühl | sehr gut | |
Nassgriff | mäßig | |
Ölgriff | mäßig | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Atmungsaktivität | sehr gut | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | 1 | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094250 10 | |
EAN / GTIN | 3603835501383 | |
Herstellernummer | 2400260 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handschuh-Paar Perfect Poly® Skin, Handschuhgröße: 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 098 Stück sofort lieferbar
3,19 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 769 Stück sofort lieferbar
1,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 969 Stück sofort lieferbar
1,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 619 Stück sofort lieferbar
3,02 €
1,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 032 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 989 Stück sofort lieferbar
|
|
Anwendungsbereich | Präzision | Präzision | Präzision | Präzision | Präzision | Präzision |
Farbe | grau / blau | schwarz | grau | blau / orange | grau | schwarz |
Trägermaterial | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Nylon | Polyamid | Polyamid |
EN 388 | 3111X | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X | 4131X |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche |