{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Camapur® | |
Inhalt | 1 | |
elektrostatische Eigenschaft | 0,6 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1 | |
Herstellerbezeichnung | Camapur Comfort 616+ | |
Passform | sehr gut | |
EN 388 | 3131X | |
Trägermaterial | Polyamid | |
Beschichtung | PU | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Länge | 240 mm - 260 mm | |
Farbe | weiß | |
Material Beschichtung | PU | |
Handschuhgröße | 8 | |
Gewicht | 36 g | |
Stricktechnologie | 13G | |
silikonfrei | nein | |
Verwendung | mehrweg | |
DMF-frei | ja | |
Tastgefühl | sehr gut | |
Nassgriff | mäßig | |
Ölgriff | mäßig | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Atmungsaktivität | sehr gut | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | 1 | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094245 8 | |
EAN / GTIN | 4008198761686 | |
Herstellernummer | 061608941E |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Handschuh-Paar Camapur® Comfort 616+, Handschuhgröße: 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
915 Stück sofort lieferbar
3,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 779 Stück sofort lieferbar
1,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 359 Stück sofort lieferbar
1,31 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 732 Stück sofort lieferbar
1,51 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 522 Stück sofort lieferbar
1,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | weiß | weiß | hellgrau | weiß / hellgrau | weiß / hellgrau |
Verwendung | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg |
EN 388 | 3131X | 4131X | 013XX | 013XX | 2131X |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Elektrikerhandschuhe | Elektrikerhandschuhe | Elektrikerhandschuhe |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | ESD-Handschuhe | ESD-Handschuhe | ESD-Handschuhe |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | Handinnenfläche | keine Beschichtung | Fingerkuppenbeschichtung | Handinnenfläche |