Baumwoll-Handschuh-Set 9

Artikel-Nr.: 094200 9
Setpreis 12 Paar (0,78 € / 1 Paar)
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Waschen: Handwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EN 388 Schnittfestigkeit nicht vorhanden
EN 388 Abriebsfestigkeit nicht vorhanden
EN 388 Weiterreißfestigkeit nicht vorhanden
EN 388 Durchstichfestigkeit nicht vorhanden
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei
Waschen Handwäsche
Trocknen trocknen
Länge 260 mm
Verwendung mehrweg
Inhalt 12 Paar
Passform gut
Farbe weiß
Anwendungsbereich Präzision
Set-Inhalt 12
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Handschuhgröße 9
Gewicht 13 g
Tastgefühl sehr gut
Nassgriff nicht vorhanden
Ölgriff nicht vorhanden
Hitzeschutz nicht vorhanden
Atmungsaktivität sehr gut
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Baumwollhandschuhe
Material Baumwolle
Produktart Baumwollhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094200 9
EAN / GTIN 4029201131449
Herstellernummer BTWS GR. 9

Beschreibung

Ausführung:

Handschuhe für geringe Gefährdungen und Montagearbeiten, zum Schutz vor Schürfwunden, Blasen und Schmutz.
Leichter Baumwoll-Trikot-Handschuh mit Schichteln, auch zum Unterziehen geeignet.

Verwendung:

Trockene, saubere Bereiche; Feinmontage; Elektronik- und Installationsarbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb