{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
EN 388 Schnittfestigkeit | nicht vorhanden | |
EN 388 Abriebsfestigkeit | nicht vorhanden | |
EN 388 Weiterreißfestigkeit | nicht vorhanden | |
EN 388 Durchstichfestigkeit | nicht vorhanden | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei | |
Waschen | Handwäsche | |
Trocknen | trocknen | |
Länge | 260 mm | |
Verwendung | mehrweg | |
Inhalt | 12 Paar | |
Passform | gut | |
Farbe | weiß | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Set-Inhalt | 12 | |
Trägermaterial | Baumwolle | |
Beschichtungsvariante | keine Beschichtung | |
Handschuhgröße | 8 | |
Gewicht | 13 g | |
Tastgefühl | sehr gut | |
Nassgriff | nicht vorhanden | |
Ölgriff | nicht vorhanden | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Atmungsaktivität | sehr gut | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Baumwollhandschuhe | |
Material | Baumwolle | |
Produktart | Baumwollhandschuhe |
Artikelnummer | 094200 8 | |
EAN / GTIN | 4029201131432 | |
Herstellernummer | BTWS GR. 8 |