Berufsschuh Clog weiß/grau 877021, OB 39

Artikel-Nr.: 092963 39
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: OB
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • Waschen: 30 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    EU-Schuhgröße 39
    Schutzklasse OB
    Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
    Waschen 30 °C Buntwäsche
    Produktart Clog

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092963 39
    EAN / GTIN 5902666471321
    Herstellernummer 877021-39

    Beschreibung

    Ausführung:

    Berufsschuh aus der ACTIVE Serie.
    • Obermaterial aus Mikrofaser.
    • Verstellbarer Fersenriemen, feststehend.
    • PU-Laufsohle mit SELF CLEAN Technologie.
    • Erhöhte Beständigkeit gegen Säuren, Basen und kurzzeitigen Kontakt mit heißen Substanzen bis 180°C.
    • Küchengeeignet.

    Norm:

    EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb