Berufsschuh Clog weiß/grau 877021, OB 38

Artikel-Nr.: 092963 38
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: OB
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • Waschen: 30 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    EU-Schuhgröße 38
    Schutzklasse OB
    Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
    Waschen 30 °C Buntwäsche
    Produktart Clog

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092963 38
    Herstellernummer 877021-38

    Beschreibung

    Ausführung:

    Berufsschuh aus der ACTIVE Serie.
    • Obermaterial aus Mikrofaser.
    • Verstellbarer Fersenriemen, feststehend.
    • PU-Laufsohle mit SELF CLEAN Technologie.
    • Erhöhte Beständigkeit gegen Säuren, Basen und kurzzeitigen Kontakt mit heißen Substanzen bis 180°C.
    • Küchengeeignet.

    Norm:

    EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb