Halbschuh schwarz Officer ESD, S2, EU-Schuhgröße: 44

Artikel-Nr.: 092725 44
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie OFFICER
Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 44
Farbe schwarz
Material Laufsohle PU
Material Innenfutter Echt Leder
Rutschhemmung ja
Produktart Halbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092725 44
EAN / GTIN 4030839144220
Herstellernummer 71307-44

Beschreibung

Ausführung:

Business Sicherheitshalbschuh OFFICER ESD im Budapester-Design.
  • Obermaterial aus strapazierfähigem Rindleder.
  • Echtleder-Futter.
  • Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD.
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle.
  • MONO-PU Laufsohle BUSINESS, schwarz.
  • ESD-Austattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 40 – 46, bestellbar in den EU-Größen 40 – 48.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "OFFICER" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb