• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh OFFICER XXB Low ESD S2, Größe 49

Artikel-Nr.: 72302-49
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie OFFICER
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Stahl
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 49
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72302-49
EAN / GTIN 4030839381113
Herstellernummer 72302-49

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rindleder
  • Lederfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "OFFICER" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb