Halbschuh schwarz VD 3500 SST SF ESD, S3 XB 39

Artikel-Nr.: 092663 39
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200
  • Kälteisolierung: bis -20 °C

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Geschlecht Unisex
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Aluminium
    Durchtrittsicherheit Textil
    Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
    Kälteisolierung bis -20 °C
    Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 39
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092663 39
    EAN / GTIN 4044348590553
    Herstellernummer VD3500SSTSFXB39P

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sicherheitsschuh mit VARIO Multiflex® Technologie für ein geringes Schuhgewicht.
    • Obermaterial aus ultraleichter und glatter Microfaser.
    • Atmungsaktives Funktionsfutter.
    • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

    Sicherheitsschuh VARIO DYNAMICS SST mit hitzebeständiger (bis ca. 220°C) und besonders rutschhemmender Perbunan-Laufsohle (SST-STEITZ SURE STEP).
    • Laufsohle Perbunan Athletic ESD, silbergrau.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

    Hinweis:

    Halbschuh und Schnürstiefel mit einem textilen Durchtrittschutz.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb