Halbschuh schwarz VD 3500 SST SF ESD, S3 XB 36

Artikel-Nr.: 092663 36
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200
  • Kälteisolierung: bis -20 °C

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Geschlecht Unisex
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Aluminium
    Durchtrittsicherheit Textil
    Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
    Kälteisolierung bis -20 °C
    Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 36
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092663 36
    EAN / GTIN 4044348590522
    Herstellernummer VD3500SSTSFXB36P

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sicherheitsschuh mit VARIO Multiflex® Technologie für ein geringes Schuhgewicht.
    • Obermaterial aus ultraleichter und glatter Microfaser.
    • Atmungsaktives Funktionsfutter.
    • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

    Sicherheitsschuh VARIO DYNAMICS SST mit hitzebeständiger (bis ca. 220°C) und besonders rutschhemmender Perbunan-Laufsohle (SST-STEITZ SURE STEP).
    • Laufsohle Perbunan Athletic ESD, silbergrau.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

    Hinweis:

    Halbschuh und Schnürstiefel mit einem textilen Durchtrittschutz.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb