Halbschuh blau/weiß CP 4400 ESD, S1 NB 48

Artikel-Nr.: 092493 48
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft: Vario®-Dämpfung

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Geschlecht Herren
    Schutzklasse S1
    Material Zehenschutzkappe Composite
    Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Eigenschaft Vario®-Dämpfung
    Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
    Herstellerbezeichnung Halbschuh CP 4400 ESD S1 SRC NB
    EU-Schuhgröße 48
    Farbe blau/schwarz
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092493 48
    EAN / GTIN 4044348692998
    Herstellernummer CP4400ESDNB48P

    Beschreibung

    Ausführung:

    Moderner Sicherheitsschuh der Competition-Serie in Sneaker-Optik mit Mesh-Textil und Fersenband. Besonders hoher Tragekomfort dank VARIO® REBOUND Technologie und einer nahtfreien Schuhkonstruktion.
    • Atmungsaktives Funktionsfutter.
    • TPU Laufsohle Competition, schwarz.
    • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC

    Hinweis:

    Weite Ausführung XB unter Nr. 092494.
    Beinhaltet das Dämpfungselement rot und schwarz

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb