• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fersendämpfung GRÜN

Artikel-Nr.: 092813 GRÜN
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewichtsklasse bis 79 kg
    Produktart Dämpfer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092813 GRÜN
    EAN / GTIN 4044348269558
    Herstellernummer FERSENMODUL GRÜN

    Beschreibung

    Ausführung:

    Auswechselbare, gewichts- und belastungsangepasste Fersendämpfung für die individuellen Bedürfnisse. Durch das ausgezeichnete Dämpfungsverhalten wird die Druckbelastung im Schuh auf ein natürliches Maß reduziert, der Rücken gezielt entlastet und die Ermüdung signifikant verringert.
    Verwendbar für das SECURA VARIO®-System.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb