Schnürstiefel grau/schwarz SENSATION UP Mid ESD, S3 47

Artikel-Nr.: 092261 47
Rabatt
89,99 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SENSATION UP
    Geschlecht Herren
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    Durchtrittsicherheit Textil
    Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 47
    Farbe grau / schwarz
    Produktart Stiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092261 47
    EAN / GTIN 4030839240465
    Herstellernummer 76201-47

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sicherheitsschuh SENSATION UP in modischem Freizeit-Look.
    • Hydrophobierte Obermaterialien: Textil in Jeans-Optik und Nubukleder.
    • Atmungsaktives Textilfutter, BIOACTIVE für ein angenehmes Fußklima.
    • Gepolsterte Lasche.
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black.
    • TPU/PU Sohle UP, rutschhemmend.
    • ESD-Ausstattung.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

    Lieferumfang:

    Inklusive Extra-Schnürsenkel in schwarz.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb