{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SENSATION UP | |
Geschlecht | Herren | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Textil | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 45 | |
Farbe | grau / schwarz | |
Produktart | Stiefel |
Artikelnummer | 092261 45 | |
EAN / GTIN | 4030839240441 | |
Herstellernummer | 76201-45 |