Halbschuh schwarz-rot MADDOX black-red Low ESD, S3, EU-Schuhgröße: 45

Artikel-Nr.: 092237 45
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MADDOX
Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
EU-Schuhgröße 45
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092237 45
EAN / GTIN 4030839373484
Herstellernummer 729561-45

Beschreibung

Ausführung:

Sportlich-moderner Sicherheitsschuh MADDOX im Sneaker-Look.
  • Obermaterial aus Veloursleder und Textil (Nr. 092236 MADDOX blue).
  • Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser und Textil (Nr. 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD.
  • TPU/PU Wellmaxx Sohle MAXXIMO, rutschhemmend.
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für eine ganzflächige Dämpfung.
  • ESD-Ausstattung.

Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser und Textil.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung W (größere Weite) unter Nr. 092239 von Größe 40 bis 48 verfügbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Halbschuh schwarz-rot MADDOX black-red Low ESD, S3, EU-Schuhgröße: 45

Halbschuh schwarz-rot MADDOX black-red Low ESD, S3, EU-Schuhgröße: 45

auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
95,29 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
92,52 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
92,52 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
277 Stück sofort lieferbar
46,90 €
Durchtrittsicherheit Textil Textil Textil Textil
Material Zehenschutzkappe Stahl Aluminium Aluminium Composite
Schutzklasse S3 S1P S1P S1P
EU-Schuhgröße 45 45 45 45
Produktart Sicherheitshalbschuh Sicherheitshalbschuh Sicherheitshalbschuh Sicherheitshalbschuh
Geschlecht Herren Unisex Unisex Herren

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MADDOX" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb