{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LAKERS | |
Geschlecht | Unisex | |
Schutzklasse | S1P | |
Material Zehenschutzkappe | Composite | |
Durchtrittsicherheit | Textil | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Eigenschaft der Sohle | Reboundsohle | |
EU-Schuhgröße | 41 | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 092223 41 | |
Herstellernummer | 769711-41 |