{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LAKERS | |
Schutzklasse | S1P | |
Material Zehenschutzkappe | Kunststoff | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 41 | |
Farbe | schwarz | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 724451-41 | |
EAN / GTIN | 4030839208847 | |
Herstellernummer | 724451-41 | |
L-Nummer | L00790 1516 |