Schnürstiefel schwarz/grau REACTION XXT Mid ESD, S3 37

Artikel-Nr.: 092201 37
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie REACTION
Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
EU-Schuhgröße 37
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092201 37
EAN / GTIN 4030839347126
Herstellernummer 769701-37

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh REACTION XXT als Neuauflage des ELTEN REACTION grey in klassischem schwarz-grau. Die Sohlenkerne aus Infingery® von BASF geben den Füßen die beim Gehen aufgewendete Energie zurück und besitzen gleichzeitig sehr gute Dämpfungseigenschaften.
  • Obermaterial aus Rindsleder.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black.
  • PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS.
  • Abriebfester Spitzenschutz.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "REACTION" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb