{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | REACTION | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Kunststoff | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 44 | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 769851-44 | |
EAN / GTIN | 4030839280102 | |
Herstellernummer | 769851-44 | |
L-Nummer | L00790 2836 |