Halbschuh schwarz/orange uvex 2, S3, EU-Schuhgröße: 46

Artikel-Nr.: 092135 46
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex 2
Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 46
Farbe schwarz/orange
Obermaterial Rindleder
Material Innenfutter Distance Mesh
gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme ja
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092135 46
EAN / GTIN 4031101609584
Herstellernummer 6502246
Hersteller Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh. Für Chromallergiker geeignet. Weite 11.
  • Distance Mesh Futtermaterial.
  • 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe.
  • Zweischichtige PU-Laufsohle mit TPU-Einsätzen mit besten Dämpfungseigenschaften.
  • PU-Überkappe zum Schutz des Obermaterials für deutlich längere Standzeiten.
  • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.
  • ESD-Ausstattung.

Sicherheitsschuh mit hydrophobiertem, vollnarbigem Glattleder und elastischen Senkeln mit Schnellverschluss. Mit nichtmetallischer, durchtritthemmender Einlage.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb