Halbschuh schwarz/orange uvex 2, S3 45

Artikel-Nr.: 092135 45
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie uvex 2
    Geschlecht Herren
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Composite
    Durchtrittsicherheit Textil
    Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 45
    Farbe schwarz/orange
    Obermaterial Rindleder
    Material Innenfutter Distance Mesh
    gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme ja
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092135 45
    EAN / GTIN 4031101609577
    Herstellernummer 6502245

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh. Für Chromallergiker geeignet. Weite 11.
    • Distance Mesh Futtermaterial.
    • 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe.
    • Zweischichtige PU-Laufsohle mit TPU-Einsätzen mit besten Dämpfungseigenschaften.
    • PU-Überkappe zum Schutz des Obermaterials für deutlich längere Standzeiten.
    • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.
    • ESD-Ausstattung.

    Sicherheitsschuh mit hydrophobiertem, vollnarbigem Glattleder und elastischen Senkeln mit Schnellverschluss. Mit nichtmetallischer, durchtritthemmender Einlage.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb