Halbschuh schwarz/rot uvex 1 x-tended support, S3 44

Artikel-Nr.: 092122 44
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex 1
Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 44
Farbe schwarz/rot
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092122 44
EAN / GTIN 4031101577920
Herstellernummer 8516244

Beschreibung

Ausführung:

Sportlicher, besonders leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh. Für Chromallergiker geeignet. Weite 11.
  • Obermaterial aus Mikrovelours.
  • Distance-Mesh Futtermaterial.
  • 100% metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe.
  • PU-Laufsohle mit TPU-Einsätzen mit besten Dämpfungseigenschaften.
  • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.
  • ESD-Ausstattung.

Sicherheitsschuh mit elastischen Senkeln und Schnellarretierung.
Sicherheitsschuh mit medialer und lateraler Fußunterstützung für optimalen Halt im Schuh.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb