Halbschuh grau/pink uvex 1 ladies, S2, EU-Schuhgröße: 35

Artikel-Nr.: 092723 35
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex 1
Geschlecht Damen
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Composite
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 35
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092723 35
EAN / GTIN 4031101566368
Herstellernummer 8562835

Beschreibung

Ausführung:

Besonders leichter und flexibler Damen Sicherheitsschuh uvex 1 mit Fersen- und Vorfußdämpfung. 100 % metallfrei. Für Chromallergiker geeignet.
  • Obermaterial aus Mikrovelours.
  • Distance-Mesh Futtermaterial.
  • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.
  • Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch.
  • PU-Laufsohle mit TPU-Einsätzen, grau-pink.
  • ESD-Ausstattung.

Sicherheitsschuh mit elastischen Senkeln und Schnellarretierung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in EU-Schuhgrößen 36 – 41, bestellbar in EU-Schuhgrößen 35 – 43.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb