Sandale schwarz/rot uvex 1 x-tended support, S1P 51

Artikel-Nr.: 092120 51
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie uvex 1
    Geschlecht Herren
    Schutzklasse S1P
    Material Zehenschutzkappe Composite
    Durchtrittsicherheit Textil
    Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 51
    Produktart Sicherheitssandale

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092120 51
    EAN / GTIN 4031101588742
    Herstellernummer 8536251

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sportlicher, besonders leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh. Für Chromallergiker geeignet. Weite 11.
    • Obermaterial aus Mikrovelours.
    • Distance-Mesh Futtermaterial.
    • 100% metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe.
    • PU-Laufsohle mit TPU-Einsätzen mit besten Dämpfungseigenschaften.
    • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.
    • ESD-Ausstattung.

    Sicherheitssandale mit doppeltem Klettverschluss und großen Lüftungsöffnungen.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb