Sandale schwarz/rot uvex 1 x-tended support, S1P 39

Artikel-Nr.: 092120 39
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie uvex 1
    Geschlecht Herren
    Schutzklasse S1P
    Material Zehenschutzkappe Composite
    Durchtrittsicherheit Textil
    Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 39
    Farbe schwarz/rot
    Produktart Sicherheitssandale

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092120 39
    EAN / GTIN 4031101005973
    Herstellernummer 8536239

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sportlicher, besonders leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh. Für Chromallergiker geeignet. Weite 11.
    • Obermaterial aus Mikrovelours.
    • Distance-Mesh Futtermaterial.
    • 100% metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe.
    • PU-Laufsohle mit TPU-Einsätzen mit besten Dämpfungseigenschaften.
    • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.
    • ESD-Ausstattung.

    Sicherheitssandale mit doppeltem Klettverschluss und großen Lüftungsöffnungen.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb