Schnürstiefel schwarz/gelb uvex 1, S2 41

Artikel-Nr.: 092118 41
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex 1
Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Composite
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 41
Schuhtyp Schnürstiefel
Farbe schwarz/gelb
Obermaterial hydrophobiertes Hightech-Microvelour
Material Laufsohle Polyurethan
Material Innenfutter Distance Mesh
metall- und lederfreie Ausstattung ja
Verschluss Senkel
Rutschhemmung ja
Energieaufnahme im Fersenbereich ja
antistatisch ja
gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme ja
Wasserdichtheit des ganzen Schuhs ja
öl- und benzinresistente Sohle ja
herausnehmbares Fußbett ja
für Chromallergiker geeignet ja
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092118 41
EAN / GTIN 4031101534831
Herstellernummer 8545841

Beschreibung

Ausführung:

Sportlicher, besonders leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh. Für Chromallergiker geeignet. Weite 11.
  • Obermaterial aus Mikrovelours.
  • Distance-Mesh Futtermaterial.
  • 100% metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe.
  • PU-Laufsohle mit TPU-Einsätzen mit besten Dämpfungseigenschaften.
  • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.
  • ESD-Ausstattung.

Schnürstiefel mit weich gepolstertem Kragen sowie gepolsterter Staublasche.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb