Halbschuh schwarz/gelb uvex 1, S2 48

Artikel-Nr.: 092115 48
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex 1
Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Composite
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 48
Schuhtyp Halbschuh
Farbe schwarz/gelb
Obermaterial hydrophobiertes Hightech-Microvelour
Material Laufsohle PU
Material Innenfutter Distance Mesh Futtermaterial
profilierte Laufsohle ja
Rutschhemmung ja
Energieaufnahme im Fersenbereich ja
antistatisch ja
öl- und benzinresistente Sohle ja
herausnehmbares Fußbett ja
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092115 48
EAN / GTIN 4031101534749
Herstellernummer 8544848

Beschreibung

Ausführung:

Sportlicher, besonders leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh. Für Chromallergiker geeignet. Weite 11.
  • Obermaterial aus Mikrovelours.
  • Distance-Mesh Futtermaterial.
  • 100% metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe.
  • PU-Laufsohle mit TPU-Einsätzen mit besten Dämpfungseigenschaften.
  • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.
  • ESD-Ausstattung.

Sicherheitsschuh mit elastischen Senkeln und Schnellarretierung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb