Funktionssocken, kurz 48-50

Artikel-Nr.: 091997 48-50
Rabatt
7,25 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 033 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 42% Baumwolle; 48% Polyester; 9% Polyamid; 1% Elastan

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebezusammensetzung 42% Baumwolle; 48% Polyester; 9% Polyamid; 1% Elastan
Farbe schwarz / rot / grau
EU-Schuhgröße 48-50
Produktart Socken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091997 48-50
EAN / GTIN 4062406294687
Herstellernummer 091997 48-50

Beschreibung

Ausführung:

Funktionssocken mit COOLMAX®-Material, das Feuchtigkeit besonders gut von der Haut abtransportiert und diese langanhaltend trocken hält. Materialbeständigkeit, auch bei häufiger Wäsche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb