Funktionssocken, kurz 39-41

Artikel-Nr.: 091997 39-41
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 064 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 42% Baumwolle; 48% Polyester; 9% Polyamid; 1% Elastan

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebezusammensetzung 42% Baumwolle; 48% Polyester; 9% Polyamid; 1% Elastan
Farbe schwarz / rot / grau
EU-Schuhgröße 39-41
Produktart Socken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091997 39-41
EAN / GTIN 4062406294656
Herstellernummer 091997 39-41

Beschreibung

Ausführung:

Funktionssocken mit COOLMAX®-Material, das Feuchtigkeit besonders gut von der Haut abtransportiert und diese langanhaltend trocken hält. Materialbeständigkeit, auch bei häufiger Wäsche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb