Alternativartikel:

Warnschutz-Parka PREVENT® L

Artikel-Nr.: 091950 L
Rabatt
110,50 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 180
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN ISO 20471; EN 343

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EN 20471 (Warnschutz) Klasse 2
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 180 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe gelb / schwarz
Unisex-Größe L
Norm EN ISO 20471; EN 343
Produktart Warnschutz-Parka

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091950 L
EAN / GTIN 4029201142278
Herstellernummer 3160 L

Beschreibung

Ausführung:

Funktionaler 5-in-1 Warnschutz-Parka PREVENT® mit verstaubarer Kapuze im Kragen. Wind- und wasserabweisende Außenjacke mit verschweißten Nähten. Wärmende Innenjacke mit Steppfutter und abtrennbaren Ärmeln. Die Jacken können in Kombination oder alleinstehend getragen werden, woraus sich fünf Trageformen für unterschiedliche Anforderungen ergeben.
  • Zwei Vorder- sowie innenliegende Brusttaschen.
  • Handytasche auf der Brust.
  • Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss.

Norm:

EN ISO 20471, Klasse 2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb