{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
EN 20471 (Warnschutz) | Klasse 2 | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 180 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | gelb / schwarz | |
Unisex-Größe | 3XL | |
Norm | EN ISO 20471; EN 343 | |
Produktart | Warnschutz-Parka |
Artikelnummer | 091950 3XL | |
EAN / GTIN | 4029201142308 | |
Herstellernummer | 3160 3XL |