Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Service Bundhose CHELSEA EVOLUTION 48

Artikel-Nr.: 091827 48
  • Gewebezusammensetzung: 21% Polyester; 79% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 295
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHELSEA EVOLUTION
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 21% Polyester; 79% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 295 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe schwarz / orange
Konfektionsgröße DE 48
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091827 48
EAN / GTIN 7040055696035
Herstellernummer 77445_992-48

Beschreibung

Ausführung:

Service Bundhose mit schlanken Taschen auf der Vorderseite in Jeansoptik.
CHELSEA EVOLUTION Hose aus robustem Chelsea-Material mit hohem Baumwollanteil für ein angenehmes Tragegefühl auch an warmen Sommertagen.
Das 4-Wege-Stretchmaterial bietet hohe Flexibilität und Beweglichkeit.
  • Gesäßtaschen.
  • YKK®-Reißverschluss im Schritt.

Hinweis:

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb