{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CHELSEA EVOLUTION | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 21% Polyester; 79% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 295 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz / orange | |
Konfektionsgröße DE | 58 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091825 58 | |
EAN / GTIN | 7040055696271 | |
Herstellernummer | 77446_992-C58 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bundhose CHELSEA EVOLUTION, schwarz / orange, Konfektionsgröße DE: 58
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
105,00 €
53,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
66,20 €
26,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | schwarz / orange | schwarz / rot |
Konfektionsgröße DE | 58 | 58 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 295 g/m2 | 225 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 21% Polyester; 79% Baumwolle | 89% Nylon; 11% Elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Arbeitshose | Arbeitshose |
Geschlecht | Herren | Herren |