Bundhose CHELSEA EVOLUTION, schwarz / orange, Konfektionsgröße DE: 60

Artikel-Nr.: 091825 60
Rabatt
105,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Größentabelle

Größentabelle Hosen / Overalls

HELLY HANSEN® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HELLY HANSEN® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 21% Polyester; 79% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 295
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHELSEA EVOLUTION
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 21% Polyester; 79% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 295 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe schwarz / orange
Konfektionsgröße DE 60
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091825 60
EAN / GTIN 7040055696288
Herstellernummer 77446_992-C60

Beschreibung

Ausführung:

CHELSEA EVOLUTION Hose aus robustem Chelsea-Material mit hohem Baumwollanteil für ein angenehmes Tragegefühl auch an warmen Sommertagen.
Das 4-Wege-Stretchmaterial bietet hohe Flexibilität und Beweglichkeit.
  • Gesäßtaschen.
  • YKK®-Reißverschluss im Schritt.

Bundhose mit Verlängerungsmöglichkeiten am Beinsaum. Für mehr Tragekomfort ist der Kniebereich vorgeformt und mit dünnerem Material auf der Rückseite versehen. Besonders langlebig dank CORDURA®-Verstärkung an stark beanspruchten Stellen. Maßstabtasche mit doppeltem Boden aus CORDURA®.

Hinweis:

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb