Service Shorts 62

Artikel-Nr.: 091799 62
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 92% Polyamid; 8% Elastan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 230
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 92% Polyamid; 8% Elastan
Materialgrammatur / Gewebedichte 230 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe schwarz / dunkelgrau
Konfektionsgröße DE 62
Produktart Short

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091799 62
EAN / GTIN 7330509823316
Herstellernummer 142316459998C62

Beschreibung

Ausführung:

Shorts in komfortablem und nachgiebigem 4-Wege-Stretch und CORDURA®-verstärkten Taschen. Die Shorts hat eine engere Passform und einen Gummizug im Bund für noch besseren Komfort. Kratzfrei durch verdeckte Reißverschlüsse.
  • Innenliegende Handytasche und Reißverschlusstasche.
  • Oberschenkeltasche mit Reißverschluss, Beintasche mit Patte und verdecktem Magnetknopf.
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt.
  • Maßstabtasche, Messer- und Stifttasche.
  • Seitentaschen.
  • D-Ring am Bund.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb