Service Shorts 48

Artikel-Nr.: 091799 48
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 92% Polyamid; 8% Elastan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 230
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 92% Polyamid; 8% Elastan
Materialgrammatur / Gewebedichte 230 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe schwarz / dunkelgrau
Konfektionsgröße DE 48
Produktart Short

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091799 48
EAN / GTIN 7330509823248
Herstellernummer 142316459998C48

Beschreibung

Ausführung:

Shorts in komfortablem und nachgiebigem 4-Wege-Stretch und CORDURA®-verstärkten Taschen. Die Shorts hat eine engere Passform und einen Gummizug im Bund für noch besseren Komfort. Kratzfrei durch verdeckte Reißverschlüsse.
  • Innenliegende Handytasche und Reißverschlusstasche.
  • Oberschenkeltasche mit Reißverschluss, Beintasche mit Patte und verdecktem Magnetknopf.
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt.
  • Maßstabtasche, Messer- und Stifttasche.
  • Seitentaschen.
  • D-Ring am Bund.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb