{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Service Plus | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 60% Baumwolle; 40% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 250 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz / rot | |
Größe ES | D120 | |
Größe NL | D120 | |
Größe SE | C56 | |
Konfektionsgröße DE | 30 | |
Größe FR | 56C | |
Größe IT | D120 | |
Norm | EN 14404 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091760 30 | |
EAN / GTIN | 7330509544723 | |
Herstellernummer | 149513309956D30 |