{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Service Plus | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 60% Baumwolle; 40% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 250 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz / rot | |
Größe ES | 50C | |
Größe NL | D108 | |
Größe SE | C56 | |
Konfektionsgröße DE | 27 | |
Größe FR | 50C | |
Größe IT | 50C | |
Norm | EN 14404 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091760 27 | |
EAN / GTIN | 7330509544693 | |
Herstellernummer | 149513309956D27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Service Bundhose Service Plus, schwarz / rot, Konfektionsgröße DE: 27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
72,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
66,20 €
26,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | schwarz / rot | schwarz / rot |
Konfektionsgröße DE | 27 | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 250 g/m2 | 225 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 60% Baumwolle; 40% Polyester | 89% Nylon; 11% Elastan |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Arbeitshose | Arbeitshose |
Geschlecht | Herren |