Warnschutz Winterjacke XL

Artikel-Nr.: 091730 XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 150
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 150 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe orange / marineblau
Unisex-Größe XL
Norm EN ISO 20471; EN 342; EN 343
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091730 XL
EAN / GTIN 7330509378960
Herstellernummer 487019875389XL

Beschreibung

Ausführung:

Die atmungsaktive High-Vis-Winterjacke ist wind- und wasserdicht und besitzt ein Mesh-Innenfutter. Durch den mechanischen Stretch bietet die Jacke einen hohen Tragekomfort. Die Jacke besitzt 50 mm breite Reflexstreifen am Rumpf, den Ärmeln und den Schulterpartien. Zudem gibt es reflektierende Details an der Kapuze. Da die Jacke einen verdeckten Reißverschluss hat, ist eine einfache Textilveredelung möglich. Die stärker schmutzausgesetzten Bereiche wurden mit marineblauem Material ausgestattet.
  • Verschweißte Nähte.
  • Abnehm- und einstellbare Kapuze.
  • Fleece im Nackenbereich.
  • Vorgeformte Ärmel.
  • Verlängerter Rücken.
  • Einstellbarer Bund mit Kordelzug.
  • Versenkbare Ausweistasche.
  • Geräumige Taschen wie Front- und Brusttaschen.

Norm:

EN 342; EN 343
Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3.

Hinweis:

Blakläder Warnschutz Kategorie C für Kombi-Zertifizierung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Warnschutz Winterjacke  XL

Warnschutz Winterjacke XL

auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
209,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
962 Stück sofort lieferbar
60,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
547 Stück sofort lieferbar
60,00 €
Farbe orange / marineblau gelb / grau orange / grau
Materialgrammatur / Gewebedichte 150 190 190
Norm EN ISO 20471 ;EN 342 ;EN 343 EN ISO 20471 ;EN 343 EN ISO 20471 ;EN 343
Unisex-Größe XL XL XL
Gewebezusammensetzung 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
Waschen 40 °C Buntwäsche 40 °C Buntwäsche 40 °C Buntwäsche
Produktart Warnschutz-Jacke Warnschutz-Jacke Warnschutz-Jacke

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb